- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- ve管 黒のおすすめ人気ランキング
ve管 黒のおすすめ人気ランキング
2025/12/24更新155件の「ve管 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線管 黒」、「VE16 黒」、「pf管 黒」などの商品も取り扱っております。
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。
金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。
高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)
4
材質
耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)
規格
JIS C8430
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8430
適合規格
(PS)E
材質
樹脂
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)
2
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。
長さ(m)
10
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。
JIS規格
JIS K6742
長さ(m)
4
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)
形状
パイプ
使用温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
0.98
落下防止ねじ使用。封印ビスに交換もできます。
ノックアウト
側面:Φ27mm・22(25)×4。底面:Φ27mm・22(25)×1
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
高耐候性
耐衝撃性